VESTIL CA-KP-3636-6 Heavy Duty King Pin Carousel, 6000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa leveys x 36 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG7PAA Malli: CA-KP-3636-6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,727.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavan karuselli
Sisältää paristotEi
Koko6000 lbs.
VäriKeltainen
Korkeus2.81 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Virtalähdemanuaalinen
Kiertotyyppimanuaalinen
Kulutuspinnan korkeus3 / 8 "
Levysoittimen halkaisija36 "
Levylevyn korkeus0.38 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoKorkeuseräPituusKulutuspinnan korkeusLevysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusHinta
VESTIL CA-KP-3636-4 Heavy Duty King Pin Carousel, 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa leveys x 36 tuumaa pituus | AG7NZZ CA-KP-3636-436 "4000 lbs.2.69 "Lavan karuselli36 "1 / 4 "36 "0.25 "€2,501.18
VESTIL CA-KP-4848-4 Heavy Duty King Pin Carousel, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa leveys x 48 tuumaa pituus | AG7PAB CA-KP-4848-448 "4000 lbs.2.69 "Lavan karuselli48 "1 / 4 "48 "0.25 "€3,267.33
VESTIL CA-KP-4848-6 Heavy Duty King Pin Carousel, 6000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa leveys x 48 tuumaa pituus | AG7PAC CA-KP-4848-6-6000 lbs.-Lavan karuselli-3 / 8 "--€3,407.63
VESTIL CA-KP-6060-4 Heavy Duty King Pin Carousel, 4000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa leveys x 60 tuumaa pituus | AG7PAD CA-KP-6060-460 "4000 lbs.2.69 "Lavan karuselli60 "1 / 4 "60 "0.25 "€3,824.37
VESTIL CA-KP-6060-6 Heavy Duty King Pin Carousel, 6000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa leveys x 60 tuumaa pituus | AG7PAE CA-KP-6060-660 "6000 lbs.2.81 "Lavan karuselli60 "3 / 8 "60 "0.38 "€4,073.35
VESTIL CA-KP-36R-4 karuselli, 36 pyöreä, 4000 Lb. Kapasiteetti | CE3AQP CA-KP-36R-436 "4000 lbs.2.69 "Karusellilevy36 "1 / 4 "36 "0.25 "€2,501.31
Tarjouspyyntö
VESTIL CA-KP-36R-6 karuselli, 36 pyöreä, 6000 Lb. Kapasiteetti | CE3AQQ CA-KP-36R-636 "6000 lbs.2.81 "Karusellilevy36 "3 / 8 "36 "0.38 "€2,727.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CA-KP-3636-6 Heavy Duty King Pin Carousel, 6000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa leveys x 36 tuumaa pituus
€2,727.44 / yksikkö