Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CA-5-14 Mini-alumiinikaruselli, halk. 14 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG7NXZ Malli: CA-5-14

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavan karuselli
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
VäriHopea
Korkeus0.63 "
Sisällä Dia.11 3 / 4 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus13.81 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Virtalähdemanuaalinen
Levysoittimen halkaisija14 "
Levylevyn korkeus0.63 "
Leveys13.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)35.08
Laivan leveys (cm)35.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLevysoittimen halkaisijaLeveysHinta
VESTIL CA-5-12 Mini alumiinikaruselli, 12 tuuman halkaisija. | AG7NXY CA-5-12500 lbs.11.81 "12 "11.81 "€41.35
VESTIL CA-5-24 Mini alumiinikaruselli, halk. 24 tuumaa. | AG7NYA CA-5-24750 lbs.23.63 "24 "23.62 "€125.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CA-5-14 Mini-alumiinikaruselli, halk. 14 tuumaa.
€57.22 / yksikkö