Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UKR8 jäykkä levypyörä 200 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3NMV

APPROVED VENDOR 1UKR8 jäykkä levypyörä 200 Lb 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3NMV Malli: 1UKR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
durometer90 Ranta A
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli2 x 5 "
Kuormitusluokitus200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 x 5 "
Kokonaiskorkeus5.125 "
Levyn koko3 "x 4"
Levyn paksuus9 / 64 "
plate tyyppiB
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1G092 jäykkä levypyörä 155 Lb 3-1/2 tuumaa Halkaisija | AA9VDN 4W920 1G092155 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€23.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G098 Jäykkä levypyörä 250 Lb 3-1 / 2 tuuman halkaisija | AA9VDV 1G098250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€24.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G099 Jäykkä lautaspyörä 250 Lb 4 tuuman halkaisija | AA9VDW 1G099250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G100 jäykkä lautaspyörä 250 Lb 5 tuuman halkaisija | AA9VDX 1G100250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€33.93
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1G193 Jäykkä levypyörä 154 lb 3 tuuman halkaisija | AA9VEH 1G193154 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€13.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G194 Jäykkä levypyörä 176 Lb 4 tuuman halkaisija | AA9VEJ 1G194176 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G195, jäykkä levypyörä 198 Lb, 5 tuuman halkaisija | AA9VEK 1G195198 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UKR8 jäykkä levypyörä 200 Lb 4 tuuman halkaisija
€6.34 / yksikkö