VESTIL BTT-10-36 Linear Bench Top kallistuskone, 1000 Lb. Kapasiteetti, 28 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7NWW Malli: BTT-10-36

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,816.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkikotelo
LiitetyyppiPultti päällä
Koko1000 lbs.
Värisininen
Korkeus18 "
Pituus46.75 "
Huulen korkeus3"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Kiinnitysreiät4
Kiinnitysreikien määrä4
ToimintaLineaarinen
Operaation tyyppiLineaarinen
Vaihe1
Levyn paksuus1 / 4 "
Työlavan syvyys28 "
Lavan korkeus3"
Platform Pituus28 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys36 "
Virtalähdesähköinen
Kallistus Deg0-45 astetta
Kallistusaste0-45 astetta
Jännite115V AC
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.85
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)118.75
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoOperaation tyyppiLavan korkeusAlustan leveysKallistusasteHinta
VESTIL BTT-10-46 Linear Bench Top kallistuskone, 1000 Lb. Kapasiteetti, 28 x 36 tuumaa koko | AG7NWX BTT-10-461000 lbs.Lineaarinen3"46 "0-45 astetta€2,843.42
VESTIL BTT-5-36 Linear Bench Top kallistuskone, 500 Lb. Kapasiteetti, 28 x 36 tuumaa koko | AG7NWY BTT-5-36500 lbs.Lineaarinen5"36 "0-45 astetta€2,631.55
VESTIL BTT-5-46 Linear Bench Top kallistuskone, 500 Lb. Kapasiteetti, 28 x 46 tuuman koko | AG7NWZ BTT-5-46500 lbs.Lineaarinen5"46 "0-45 astetta€2,668.70
VESTIL BTT-6-36 Manuaalinen pöytäkallistus, 600 Lb. Kapasiteetti, 28 x 36 tuumaa koko | AG7NXA BTT-6-36600 lbs.manuaalinen2"36 "15 astetta, 30 astetta, 45 astetta€526.79
VESTIL BTT-6-46 Manuaalinen pöytäkallistus, 600 Lb. Kapasiteetti, 28 x 46 tuuman koko | AG7NXB BTT-6-46600 lbs.manuaalinen2"46 "15 astetta, 30 astetta, 45 astetta€574.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTT-10-36 Linear Bench Top kallistuskone, 1000 Lb. Kapasiteetti, 28 x 36 tuumaa
€2,816.37 / yksikkö