Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BH-0111 Sulakelohko, Modulaarinen, 1-napainen, 100 A, 700 V, Musta | BC9HGX

BUSSMANN BH-0111 sulakelohko, modulaarinen, 1 napainen, 100 A, 700 V, musta

Varastossa
Tuote: BC9HGX Malli: BH-0111

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
VäriMusta
Yhteyden koko1 1/4 "-20
Nykyinen arvostelu0-100A
Korkeus2.68 "
ValaistusEi valaistu
Pituus6.41 "
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1 napaa
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakkeen pidin
TyyppiModuuli-
Jännitearvot0-700V
Leveys2.12 "
Langan koko#14-2/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.81
Laivan pituus (cm)16.28
Laivan leveys (cm)5.38

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BH-0-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoNykyinen arvosteluKorkeusPituusTyyppiJännitearvotLeveysHinta
BUSSMANN BH-0112 Sulakelohko, Modulaarinen, 1-napainen, 100 A, 700 V, Musta | BC7YJA BH-01125 / 16 "-180-100A0.001 "0.001 "Modulaarinen sulakelohko0-700V0.001 "€88.64
BUSSMANN BH-0122 -varokemoduuli, 1-napainen, 100 A, 700 V, musta | BD2RHW BH-0122-100A---700V-€96.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BH-0111 sulakelohko, modulaarinen, 1 napainen, 100 A, 700 V, musta
€84.34 / yksikkö