VESTIL BPC-42-6.5 Muovinen pollarin pylvään kansi, 42 x 7.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MPZ Malli: BPC-42-6.5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin suojus
Mahtuu pollarin korkeuteen42 "
Kokoonpanokoolla
Pollari Dia.6 5 / 8 "
VäriKeltainen
Korkeus45 1 / 2 "
Sisällä Dia.7 1 / 8 "
Sisällä Rib Dia.7"
Pituus7.375 "
ValoEi integroitu
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.7 3 / 8 "
pakkauskoko1
Paksuus5 / 8 "
Seinämän paksuus1 / 8 "
Leveys7.38 "
Toimii yhdessäBOL-42-6.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)115.57
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)18.73
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMahtuu pollarin korkeuteenPollari Dia.KorkeusSisällä Dia.Sisällä Rib Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
VESTIL BPC-24-4.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 24 x 5.06 tuuman koko | AG7MPP BPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€138.87
VESTIL BPC-24-5.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 24 x 6.125 tuuman koko | AG7MPQ BPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€150.17
VESTIL BPC-36-4.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 36 x 5.06 tuuman koko | AG7MPR BPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€143.16
VESTIL BPC-36-5.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 36 x 6.125 tuuman koko | AG7MPT BPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€153.03
VESTIL BPC-36-6.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 36 x 7.375 tuuman koko | AG7MPU BPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "€154.60
VESTIL BPC-36-8.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 36 x 9.375 tuuman koko | AG7MPV BPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "€200.24
VESTIL BPC-4 Muovinen pollarin pylväskansi, koko 52 x 5 tuumaa | AG7MPW BPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "€71.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BPC-42-6.5 Muovinen pollarin pylvään kansi, 42 x 7.375 tuumaa
€156.05 / yksikkö