A 774-DNRS 2 1/2 2-1 / 2 " - 2-1 / 2 " Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €4,530.96 Tarjouspyyntö
B 774-OSY 2 1/2 2-1 / 2 " Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €4,224.63 Tarjouspyyntö
A 774-OSY-GXG 2 1/2 2-1 / 2 " Uurrettu liitos 2 1 / 2 " Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €4,520.57 Tarjouspyyntö
C 774-DOSY 2 1/2 2-1 / 2 " - 2-1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €4,520.57 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-GXF 2 1/2 2-1 / 2 " Uurrettu liitos 2 1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €4,224.63 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-FXG 2 1/2 2-1 / 2 " Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €4,224.63 Tarjouspyyntö
E 774-LF 2 1/2 2-1 / 2 " Kääntyvä nivel 2 1 / 2 " - Ei sulkuventtiiliä Kääntyvä nivel 110 ° F 175 PSI €2,768.58 Tarjouspyyntö
F 774-NRS 2 1/2 2-1 / 2 " Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €4,235.01 Tarjouspyyntö
A 774-OSY-GXG 3 3" Uurrettu liitos 3" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €5,173.16 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-GXF 3 3" Uurrettu liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €4,835.78 Tarjouspyyntö
F 774-NRS 3 3" Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €4,650.81 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-FXG 3 3" Laipallinen liitos 3" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €4,835.78 Tarjouspyyntö
B 774-OSY 3 3" Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €4,835.78 Tarjouspyyntö
E 774-LF 3 3" Laipallinen liitos 3" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €3,040.84 Tarjouspyyntö
A 774-DNRS 3 3" - 3" Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €4,976.35 Tarjouspyyntö
A 774-OSYXPIV 3 3" - 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €5,173.16 Tarjouspyyntö
A 774-PIVXOSY 3 3" - 3" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €5,173.16 Tarjouspyyntö
C 774-DOSY 3 3" - 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €5,173.16 Tarjouspyyntö
A 774-PIVXOSY 4 4" - 4" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €5,340.36 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-FXG 4 4" Laipallinen liitos 4" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €4,991.13 Tarjouspyyntö
C 774-DOSY 4 4" - 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €5,340.36 Tarjouspyyntö
A 774-DNRS 4 4" - 4" Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €5,210.14 Tarjouspyyntö
A 774-OSY-GXG 4 4" Uurrettu liitos 4" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €5,340.36 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-GXF 4 4" Uurrettu liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €4,991.13 Tarjouspyyntö
E 774-LF 4 4" Laipallinen liitos 4" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €3,224.36 Tarjouspyyntö
B 774-OSY 4 4" Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €4,991.13 Tarjouspyyntö
A 774-OSYXPIV 4 4" - 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €5,340.36 Tarjouspyyntö
F 774-NRS 4 4" Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €4,868.33 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-FXG 6 6" Laipallinen liitos 6" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €7,802.66 Tarjouspyyntö
A 774-OSY-GXG 6 6" Uurrettu liitos 6" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €7,802.66 Tarjouspyyntö
A 774-PIVXOSY 6 6" - 6" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €8,348.66 Tarjouspyyntö
F 774-NRS 6 6" Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €7,818.93 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-GXF 6 6" Uurrettu liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €7,802.66 Tarjouspyyntö
B 774-OSY 6 6" Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €7,802.66 Tarjouspyyntö
C 774-DOSY 6 6" - 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €8,348.66 Tarjouspyyntö
A 774-OSYXPIV 6 6" - 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €8,348.66 Tarjouspyyntö
A 774-DNRS 6 6" - 6" Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €8,364.93 Tarjouspyyntö
E 774-LF 6 6" Laipallinen liitos 6" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €5,321.13 Tarjouspyyntö
A 774-DNRS-S 6 6" - 6" Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €19,345.05 Tarjouspyyntö
C 774-DOSY 8 8" - 8" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €15,418.83 Tarjouspyyntö
A 774-DNRS 8 8" - 8" Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €16,768.61 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-GXF 8 8" Uurrettu liitos 8" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €15,418.83 Tarjouspyyntö
A 774-OSY-GXG 8 8" Uurrettu liitos 8" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €16,497.56 Tarjouspyyntö
A 774-OSYXPIV 8 8" - 8" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €16,497.56 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-FXG 8 8" Laipallinen liitos 8" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €15,418.83 Tarjouspyyntö
A 774-PIVXOSY 8 8" - 8" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €16,497.56 Tarjouspyyntö
F 774-NRS 8 8" Laipallinen liitos 8" Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €15,673.33 Tarjouspyyntö
E 774-LF 8 8" Laipallinen liitos 8" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €11,328.83 Tarjouspyyntö
B 774-OSY 8 8" Laipallinen liitos 8" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €15,418.83 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-GXF 10 10 " Uurrettu liitos 10 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €21,236.23 Tarjouspyyntö
A 774-DNRS 10 10 " - 10 " Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €22,315.40 Tarjouspyyntö
A 774-OSY-GXG 10 10 " Uurrettu liitos 10 " Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI €22,722.92 Tarjouspyyntö
E 774-LF 10 10 " Laipallinen liitos 10 " - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €14,631.62 Tarjouspyyntö
A 774-OSYXPIV 10 10 " - 10 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €22,722.92 Tarjouspyyntö
F 774-NRS 10 10 " Laipallinen liitos 10 " Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €20,855.90 Tarjouspyyntö
D 774-OSY-FXG 10 10 " Laipallinen liitos 10 " Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €21,236.23 Tarjouspyyntö
B 774-OSY 10 10 " Laipallinen liitos 10 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €21,236.23 Tarjouspyyntö
A 774-PIVXOSY 10 10 " - 10 " Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €22,722.92 Tarjouspyyntö
C 774-DOSY 10 10 " - 10 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €21,236.23 Tarjouspyyntö
B 774-OSY 12 12 " Laipallinen liitos 12 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI €29,428.90 Tarjouspyyntö
A 774-DNRS 12 12 " - 12 " Laipallinen liitos Ei nouseva varren porttiventtiili Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar €31,898.12 Tarjouspyyntö