Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BPC-24-5.5 Muovinen pollarin pylvään kansi, 24 x 6.125 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MPQ Malli: BPC-24-5.5
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
€150.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin suojus
Mahtuu pollarin korkeuteen24 "
Kokoonpanokoolla
Pollari Dia.5 3 / 4 "
VäriKeltainen
Korkeus27 "
Sisällä Dia.5 7 / 8 "
Pituus6.125 "
ValoEi integroitu
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.6 1 / 8 "
pakkauskoko1
Paksuus1 / 4 "
Seinämän paksuus1 / 4 "
Leveys6.12 "
Toimii yhdessäBOL-24-5.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)15.56
Laivan leveys (cm)15.56
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMahtuu pollarin korkeuteenPollari Dia.KorkeusSisällä Dia.Sisällä Rib Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
VESTIL BPC-24-4.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 24 x 5.06 tuuman koko | AG7MPP BPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€138.87
VESTIL BPC-36-4.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 36 x 5.06 tuuman koko | AG7MPR BPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€143.16
VESTIL BPC-36-5.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 36 x 6.125 tuuman koko | AG7MPT BPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€153.03
VESTIL BPC-36-6.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 36 x 7.375 tuuman koko | AG7MPU BPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "€154.60
VESTIL BPC-36-8.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 36 x 9.375 tuuman koko | AG7MPV BPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "€200.24
VESTIL BPC-4 Muovinen pollarin pylväskansi, koko 52 x 5 tuumaa | AG7MPW BPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "€71.57
VESTIL BPC-42-4.5 Muovinen pollarin pylväskansi, 42 x 5.06 tuuman koko | AG7MPX BPC-42-4.542 "4 1 / 2 "44 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€148.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BPC-24-5.5 Muovinen pollarin pylvään kansi, 24 x 6.125 tuumaa
€150.17 / yksikkö