Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BOL-CAP-5.5-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 5 tuuman putki, musta

Varastossa
Tuote: AG8HMD Malli: BOL-CAP-5.5-P

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin korkki
Kokoonpanokoolla
Sisältää paristotEi
Pollari Dia.5"
KorkkimateriaaliMuovi
VäriMusta
YhteensopivaTeräsputkien turvapollarit
Halkaisija5"
Putken poistamiseenAikataulu 10 5"
Korkeus2"
Sisällä Dia.5.30 "
AsennustapaJatka sinnikkäästi
Pituus5.5 "
MateriaaliMuovi
pakkauskoko1
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusSisällä Dia.Hinta
VESTIL BOL-CAP-1.75-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 1-1/4 tuuman putki, musta | AG7MMK BOL-CAP-1.75-P1 1 / 4 "5 / 8 "1.38 "€11.82
VESTIL BOL-CAP-4.5-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 4 tuuman putki, musta | AG8HMC BOL-CAP-4.5-P4"2"4.26 "€12.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-CAP-5.5-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 5 tuuman putki, musta
€18.85 / yksikkö