Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BOL-CAP-1.75-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 1-1/4 tuuman putki, musta

Varastossa
Tuote: AG7MMK Malli: BOL-CAP-1.75-P

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin korkki
Kokoonpanokoolla
Sisältää paristotEi
Pollari Dia.1 1 / 4 "
KorkkimateriaaliMuovi
VäriMusta
Halkaisija1 1 / 4 "
Putken poistamiseenAikataulu 40 1 1/4"
Putken koon poistamiseen1 1 / 4 "
Korkeus5 / 8 "
Sisällä Dia.1.38 "
AsennustapaJatka sinnikkäästi
Pituus1.375 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Aikataulu40
Leveys1.38 "
Toimii yhdessäBOL-24-2, BOL-36-2, BOL-42-2, BOL-48-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)3.49
Laivan leveys (cm)3.49
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusSisällä Dia.Hinta
VESTIL BOL-CAP-4.5-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 4 tuuman putki, musta | AG8HMC BOL-CAP-4.5-P4"2"4.26 "€12.57
VESTIL BOL-CAP-5.5-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 5 tuuman putki, musta | AG8HMD BOL-CAP-5.5-P5"2"5.30 "€18.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-CAP-1.75-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 1-1/4 tuuman putki, musta
€11.82 / yksikkö