Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BOL-CAP-4.5-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 4 tuuman putki, musta | AG8HMC

VESTIL BOL-CAP-4.5-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 4 tuuman putki, musta

Varastossa
Tuote: AG8HMC Malli: BOL-CAP-4.5-P

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin korkki
Kokoonpanokoolla
Sisältää paristotEi
Pollari Dia.4"
KorkkimateriaaliMuovi
VäriMusta
YhteensopivaTeräsputkien turvapollarit
Halkaisija4"
Putken poistamiseenAikataulu 10 4"
Korkeus2"
Sisällä Dia.4.26 "
AsennustapaJatka sinnikkäästi
Pituus4.5 "
MateriaaliMuovi
pakkauskoko1
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestil-turvalliset teräspollarit: Ne ohjaavat ajoneuvo- ja jalankulkijoiden liikennettä leikkikentillä, poluilla, jalkakäytävillä ja ajoteillä sekä rakennusten edessä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Vestil-pollarin suojukset asennetaan?

V. Tämä BOL-CAP-4.5-P pollarin vaihtokorkki sopii helposti teräksisiin turvapollareihin käyttämällä puristussovitusmenetelmää. Tämä prosessi sisältää kahden osan kiinnityksen kitka-, voima- ja kylmähitsauksella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusSisällä Dia.Hinta
VESTIL BOL-CAP-1.75-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 1-1/4 tuuman putki, musta | AG7MMK BOL-CAP-1.75-P1 1 / 4 "5 / 8 "1.38 "€11.82
VESTIL BOL-CAP-5.5-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 5 tuuman putki, musta | AG8HMD BOL-CAP-5.5-P5"2"5.30 "€18.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-CAP-4.5-P Pollarin korkki muovinen vaihto, 4 tuuman putki, musta
€12.57 / yksikkö