Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BALL-S30 kromipallon siirtoliuska, 30 x 2-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MJN Malli: BALL-S30
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
€110.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirtonauha
Pallonvälit3"
Koko75 lbs.
VäriHopea
Korkeus1.38 "
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Maks. Lämpötila150 astetta F
MittayksikötJOKA
Pallon määrä10
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallonvälitPituusPallon määräHinta
VESTIL BALL-S40 kromipallon siirtoliuska, 40 x 2-3/4 tuuman koko | AG7MJP PALLO-S403 1 / 4 "-13€145.84
VESTIL BALL-S60 kromipallon siirtoliuska, 60 x 2-3/4 tuuman koko | AG7MJQ PALLO-S603 1 / 4 "60 "20€213.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BALL-S30 kromipallon siirtoliuska, 30 x 2-3/4 tuumaa
€110.17 / yksikkö