VESTIL BALL-S60 kromipallon siirtoliuska, 60 x 2-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MJQ Malli: BALL-S60

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirtonauha
Pallonvälit3 1 / 4 "
Koko75 lbs.
VäriHopea
Korkeus1.38 "
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
Maks. Lämpötila150 astetta F
MittayksikötJOKA
Pallon määrä20
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallonvälitPituusPallon määräHinta
VESTIL BALL-S30 kromipallon siirtoliuska, 30 x 2-3/4 tuuman koko | AG7MJN PALLO-S303"30 "10€110.17
VESTIL BALL-S40 kromipallon siirtoliuska, 40 x 2-3/4 tuuman koko | AG7MJP PALLO-S403 1 / 4 "-13€145.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BALL-S60 kromipallon siirtoliuska, 60 x 2-3/4 tuumaa
€213.15 / yksikkö