VESTIL B-1224-3 suorakulmio muotoiltu kumipuskuri, 3 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MHE Malli: B-1224-3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Ankkuripultti halk.3 / 4 "
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 118.5 "
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 26"
Puskurin muotoSuorakulmainen
VäriMusta
Korkeus12 "
Pituus3"
MateriaaliValettu kumi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Reikien lukumäärä4
Pultinreikien lukumäärä4
Reikien lukumäärä4
Kokonaissyvyys3"
pakkauskoko1
Tyynyn pituus3"
Tyynyn materiaaliValettu kumi
Pad Leveys24 "
Projektio3"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräAnkkuripultti halk.Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1Tyynyn pituusPad LeveysLeveysPultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 2KorkeusHinta
VESTIL B-1213-4 Valettu kumipuskuri, 4 tuumaa x 12 tuumaa x 13 tuumaa koko | AG7MHC B-1213-443 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€100.47
VESTIL B-1213-4PF PVC Face Valettu kumipuskuri, 4 tuumaa x 12 tuumaa x 13 tuumaa koko | AG7MHD B-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€140.30
VESTIL B-1224-6 suorakaiteen muotoinen kumipuskuri, 6 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa koko | AG7MHF B-1224-643 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€207.40
VESTIL B-516 suorakulmio muotoiltu kumipuskuri, 2 tuumaa x 16 tuumaa x 5 tuumaa koko | AG7MHV B-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"€47.23
VESTIL B-516-SF Teräspintavalettu kumipuskuri, 2 tuumaa x 16 tuumaa x 5 tuumaa koko | AG7MHW B-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€89.99
VESTIL B-818 suorakulmio muotoiltu kumipuskuri, 2 tuumaa x 18 tuumaa x 8 tuumaa koko | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€78.25
VESTIL B-818-SF Teräspintavalettu kumipuskuri, 2 tuumaa x 18 tuumaa x 8 tuumaa koko | AG7MHY B-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"€112.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL B-1224-3 suorakulmio muotoiltu kumipuskuri, 3 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa
€92.93 / yksikkö