Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL B-516 suorakulmio muotoiltu kumipuskuri, 2 tuumaa x 16 tuumaa x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MHV Malli: B-516

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Ankkuripultti halk.5 / 8 "
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 140.12 "
Puskurin muotoSuorakulmainen
VäriMusta
Korkeus5"
Pituus2"
MateriaaliValettu kumi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.5 / 8 "
Reikien lukumäärä2
Pultinreikien lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaissyvyys2"
pakkauskoko1
Tyynyn pituus2"
Tyynyn materiaaliValettu kumi
Pad Leveys16 "
Projektio2"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräAnkkuripultti halk.Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1Tyynyn pituusPad LeveysLeveysPultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 2KorkeusHinta
VESTIL B-1213-4 Valettu kumipuskuri, 4 tuumaa x 12 tuumaa x 13 tuumaa koko | AG7MHC B-1213-443 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€85.83
VESTIL B-1213-4PF PVC Face Valettu kumipuskuri, 4 tuumaa x 12 tuumaa x 13 tuumaa koko | AG7MHD B-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€140.30
VESTIL B-1224-3 suorakaiteen muotoinen kumipuskuri, 3 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa koko | AG7MHE B-1224-343 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€92.93
VESTIL B-1224-6 suorakaiteen muotoinen kumipuskuri, 6 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa koko | AG7MHF B-1224-643 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€207.40
VESTIL B-516-SF Teräspintavalettu kumipuskuri, 2 tuumaa x 16 tuumaa x 5 tuumaa koko | AG7MHW B-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€89.99
VESTIL B-818 suorakulmio muotoiltu kumipuskuri, 2 tuumaa x 18 tuumaa x 8 tuumaa koko | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€64.36
VESTIL B-818-SF Teräspintavalettu kumipuskuri, 2 tuumaa x 18 tuumaa x 8 tuumaa koko | AG7MHY B-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"€112.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL B-516 suorakulmio muotoiltu kumipuskuri, 2 tuumaa x 16 tuumaa x 5 tuumaa
€47.23 / yksikkö