VESTIL ATP-C-3060 alustatrukki, kulutuspintalevy, koko 30 x 60 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7MBC Malli: ATP-C-3060

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,156.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1 5 / 8 "
VäriHopea
Kannen korkeus10 1 / 4 "
Kannen pituus60 "
Kannen leveys30 "
Etupyörän halkaisija.6"
Korkeus39.25 "
SisältääKahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Alustan korkeus10.25 "
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus39.25 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "
Lavan korkeus10.25 "
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Staattinen kapasiteetti3600 lbs.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)99.7
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen korkeusKannen leveysStaattinen kapasiteettiVäriHinta
VESTIL ATP-C-2436 lava-auto, kulutuspintalevy, koko 24 x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MAU ATP-C-243636 "10 1 / 4 "24 "-Hopea€712.97
VESTIL ATP-C-2448 alustatrukki, kulutuspintalevy, koko 24 x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MAW ATP-C-244848 "10 1 / 4 "24 "-Hopea€906.17
VESTIL ATP-C-2460 lavatrukki, kulutuspintalevy, koko 24 x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG7TOUKOKUU ATP-C-246060 "10 1 / 4 "24 "-Hopea-
Tarjouspyyntö
VESTIL ATP-C-3048 alustatrukki, kulutuspintalevy, koko 30 x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MBA ATP-C-304848 "10 1 / 4 "30 "-Hopea€1,116.68
VESTIL ATP-C-3672 lavatrukki, kulutuspintalevy, koko 36 x 72 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MBE ATP-C-367272 "10 1 / 4 "36 "-Hopea€1,351.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ATP-C-3060 alustatrukki, kulutuspintalevy, koko 30 x 60 tuumaa, hopea, alumiini
€1,156.76 / yksikkö