VESTIL ATP-sarjan alumiiniset treadplate-lava-autot, yksikahvaiset


Suodattaa
Rullan halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 1 5 / 8 " Sisältää: Kahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät , Kantavuus: 3600 lbs. , Materiaali: Alumiini , Max. Alustan korkeus: 10.25 " , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 39.25 " , Lavan korkeus: 10.25 " , Alustan materiaali: Alumiini , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliKannen pituusKannen korkeusKannen leveysStaattinen kapasiteettiVäriHinta (ei alv)
A
ATP-C-2436
36 "10 1 / 4 "24 "-Hopea€712.97
B
ATP-C-2448
48 "10 1 / 4 "24 "-Hopea€906.17
C
ATP-C-3048
48 "10 1 / 4 "30 "-Hopea€1,116.68
D
ATP-C-2460
60 "10 1 / 4 "24 "-Hopea-
Tarjouspyyntö
E
ATP-C-3060
60 "10 1 / 4 "30 "-Hopea€1,156.76
F
ATP-C-3672
72 "10 1 / 4 "36 "-Hopea€1,351.54
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?