VESTIL ASD-3672 arkkitasotrukki, 36 tuuman leveys x 72 tuuman pituus | AG7LYZ

VESTIL ASD-3672 arkkitasotrukki, 36 tuuman leveys x 72 tuuman pituus

Tuote: AG7LYZ Malli: ASD-3672
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,829.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kannen korkeus10 "
Kannen pituus72 "
Kannen tyyppiTasoita
Kannen leveys36 "
Etupyörän halkaisija.5"
Kahvan tyyppiergonominen
Korkeus37.312 "
Sisältää(1) 27 1/8" korkeus x 34 15/16" leveä kahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät
Pituus76.63 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Alustan korkeus10 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus37.13 "
Kokonaispituus76.63 "
kokonaisleveys36 "
Lavan korkeus10 "
Platform Pituus72 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan leveys36 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"
Staattinen kantavuus3,600 lbs.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)94.77
Laivan pituus (cm)194.63
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysSisältääKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL ASD-2448 arkkitasotrukki, 24 tuuman leveys x 48 tuuman pituus | AG7LYV ASD-244848 "24 "-----€817.49
VESTIL ASD-2460 arkkitasotrukki, 24 tuuman leveys x 60 tuuman pituus | AG7LYW ASD-246060 "24 "(1) 27 1/8" korkeus x 22 15/16" leveä kahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät64.63 "24 "60 "24 "€1,169.78
VESTIL ASD-3048 arkkitasotrukki, 30 tuuman leveys x 48 tuuman pituus | AG7LYX ASD-304848 "30 "(1) 27 1/8" korkeus x 28 15/16" leveä kahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät52.63 "30 "48 "30 "€1,244.17
VESTIL ASD-3060 arkkitasotrukki, 30 tuuman leveys x 60 tuuman pituus | AG7LYY ASD-306060 "30 "(1) 27 1/8" korkeus x 28 15/16" leveä kahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät64.63 "30 "60 "30 "€1,330.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ASD-3672 arkkitasotrukki, 36 tuuman leveys x 72 tuuman pituus
€1,829.79 / yksikkö