Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07000.016.0250 Pistorasiaruuvi Vakio 8-32 X 2-1/2, 100PK | AE2GCX 4XE18

APPROVED VENDOR U07000.016.0250 Pistorasiaruuvi Vakio 8-32 X 2-1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AE2GCX Malli: U07000.016.0250Ristiviite: 4XE18 / 42HW76
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
€55.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 8-32
Aseman koko9 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus5 / 64 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla2.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.#8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko32
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0517
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.016.0250 Pistorasiaruuvi Vakio 8-32 X 2-1/2, 100PK
€55.60 /pakkaus