Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL AS-346-4PK betoniankkuripultti, 3/4 tuuman korkeus, 6-1/4 tuumaa pituus, 4 pk | AG7LYQ

VESTIL AS-346-4PK betoniankkuripultti, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 6-1/4 tuumaa, 4 pk

Varastossa
Tuote: AG7LYQ Malli: AS-346-4PK

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkurit
VäriHopea
Halkaisija3 / 4 "
Korkeus6.25 "
Pituus0.75 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusmitta3/4 x 6 "
Leveys0.75 "
Toimii yhdessäB-1224-3, B-1224-6, T-22, B-1213-4, B-1213-4PF, RF, L-1818-4, B-516, B-818, B-516-SF, B-818-SF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliAsennusmittaHihan pituusLeveysHinta
VESTIL AS-383-4PK Betonikiila-ankkuripultit, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 4 pk | AG7AYJ 49Y450 AS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Sinkitty teräs3/8 "halkaisija x 3" L1"0.375 "€22.23
VESTIL AS-124-4PK Betoniankkuripultit, 1/2 tuuman korkeus, 4 tuuman pituus, 4 pk | AG7LYJ AS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Teräs1/2 x 4 "4"0.5 "€20.60
VESTIL AS-125-4PK Betoniankkuripultit, 1/2 tuuman korkeus, 5 tuuman pituus, 4Pk | AG7LYL AS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Teräs1/2 x 5 "3"0.5 "€27.76
VESTIL AS-344-4PK Betoniankkuripultit, 3/4 tuuman korkeus, 4-1/4 tuuman pituus, 4Pk | AG7LYN 49Y449 AS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Teräs3/4 x 4 "2"0.75 "€29.19
VESTIL AS-584-4PK betoniankkuripultti, 5/8 tuuman korkeus, 4 tuumaa pituus, 4 pk | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Teräs3/8 x 4 "-0.625 "€29.19

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AS-346-4PK betoniankkuripultti, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 6-1/4 tuumaa, 4 pk
€34.76 / yksikkö