Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL AS-383-4PK Betonikiila-ankkuripultit, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 4 pk | AG7AYJ 49Y450

Vestil AS-383-4PK Betonikiila-ankkuripultit, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 4 pk

Varastossa
Tuote: AG7AYJ Malli: AS-383-4PKRistiviite: 49Y450

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkurit
VäriHopea
Halkaisija3 / 8 "
Korkeus3"
Pituus0.375 "
MateriaaliSinkitty teräs
Asennusmitta3/8 "halkaisija x 3" L
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Kokonaiskorkeus3 / 8 "
Kokonaispituus4.25 "
Hihan pituus1"
Leveys0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318152095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliAsennusmittaHihan pituusLeveysHinta
VESTIL AS-124-4PK Betoniankkuripultit, 1/2 tuuman korkeus, 4 tuuman pituus, 4 pk | AG7LYJ AS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Teräs1/2 x 4 "4"0.5 "€20.60
VESTIL AS-125-4PK Betoniankkuripultit, 1/2 tuuman korkeus, 5 tuuman pituus, 4Pk | AG7LYL AS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Teräs1/2 x 5 "3"0.5 "€27.76
VESTIL AS-344-4PK Betoniankkuripultit, 3/4 tuuman korkeus, 4-1/4 tuuman pituus, 4Pk | AG7LYN 49Y449 AS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Teräs3/4 x 4 "2"0.75 "€29.19
VESTIL AS-346-4PK betoniankkuripultti, 3/4 tuuman korkeus, 6-1/4 tuumaa pituus, 4 pk | AG7LYQ AS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Teräs3/4 x 6 "-0.75 "€34.76
VESTIL AS-584-4PK betoniankkuripultti, 5/8 tuuman korkeus, 4 tuumaa pituus, 4 pk | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Teräs3/8 x 4 "-0.625 "€29.19

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil AS-383-4PK Betonikiila-ankkuripultit, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 4 pk
€22.23 / yksikkö