VESTIL ARX-3654-4 lähestymisramppi, 36 tuuman leveys x 54 tuumaa pituus x 4.5 tuuman korkeus, terästä

Varastossa
Tuote: AG7LYG Malli: ARX-3654-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,228.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöydän ramppi
Koko4000 lbs.
Värisininen
Mitata0.25 ga.
Korkeus4.5 "
Pituus54 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys36 "
Käyttökelpoinen pituus54 "
Käytettävä leveys36 sisään.
Leveys36 "
Toimii yhdessäEHLTX-1-39, EHLTX-2-39, EHLTX-3-39, EHLTX-3.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
VESTIL ARX-3639-3 lähestymisramppi, 36 tuumaa leveys x 39 tuumaa pituus x 3.25 tuumaa korkeus, teräs | AG7LYF ARX-3639-33.25 "39 "€1,045.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ARX-3654-4 lähestymisramppi, 36 tuuman leveys x 54 tuumaa pituus x 4.5 tuuman korkeus, terästä
€1,228.42 / yksikkö