Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B / A TUOTTEET CO. 11-516G7SHL luistokoukku G70 4700 Lb. | AF6DEV 9XE27

B / A TUOTTEET CO. 11-516G7SHL liukukoukku G70 4700 Lb.

Varastossa
Tuote: AF6DEV Malli: 11-516G7SHLRistiviite: 9XE27

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukukoukku
Liitetyyppihaarukka
Luokka70
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko5 / 16 "
Työkuorman raja4700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
B / A TUOTTEET CO. 11-38G7SHL luistokoukku G70 Clevis 6600 Lb. | AF6DFM 9XEX3 11-38G7SHL3 / 8 "6600 lb€17.98
B / A TUOTTEET CO. 11-12G7SHL luistokoukku G70 11300 Lb. | AF6DFW 9XFX1 11-12G7SHL1 / 2 "11,300 lb€37.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A TUOTTEET CO. 11-516G7SHL liukukoukku G70 4700 Lb.
€21.77 / yksikkö