VESTIL ALL-T-HD teräksinen maastohaarukkatrukki, 32 tuuman haarukkapituus, 2500 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7LUD

VESTIL ALL-T-HD teräksinen maastohaarukkatrukki, 32 tuuman haarukkapituus, 2500 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7LUD Malli: ALL-T-HD

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,421.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Koko2500 lbs.
RullamateriaaliVaahto täytetty
VäriKeltainen
Syvyys50 "
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus32 "
Haarukan satulan leveys48 "
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys4 3 / 4 "
Etupyörän halkaisija.22 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus32 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus51 "
Straddlen sisällä48 "
Pituus50 "
Latauskeskus12 "
Alennettu korkeus3"
MateriaaliTeräs
Max. Säädettävä haarukan leveys26 3 / 4 "
MittayksikötJOKA
Min. Säädettävä haarukan leveys12 "
ToimintaKäsipumppu
Straddlen ulkopuolella64 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus9"
Takapyörän halkaisija.10 "
TyyppiHeavy Duty
Leveys64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 245.7
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoSyvyysHaarukan pituusHaarukan leveyskahvan pituusMax. Säädettävä haarukan leveysMin. Säädettävä haarukan leveysHinta
VESTIL ALL-T-2 teräksinen maastohaarukkatrukki, 32 tuuman haarukkapituus, 2000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AC4ABV 2XY40 ALL-T-263.75 "2000 lbs.49 "32 "4"32 "26 "9 1 / 2 "€2,567.74
VESTIL ALL-T-2-48 Teräksinen maastohaarukkatrukki, 48 tuuman haarukkapituus, 2000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7LTU KAIKKI-T-2-4865 "2000 lbs.63 "48 "4"30 "26 "9 1 / 2 "€3,364.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALL-T-HD teräksinen maastohaarukkatrukki, 32 tuuman haarukkapituus, 2500 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€3,421.39 / yksikkö