SMITH-COOPER Puolikytkentä


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT
TyyliMalliRungon materiaaliluokkaMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
S3014HC012
304 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi1-29 / 32 "1.25 "€13.77
B
S4034HC001
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F5 / 8 "1 / 8 "€9.23
B
S4034HC003
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F7 / 8 "3 / 8 "€11.42
B
S4034HC010
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F1.75 "1"€31.41
B
S4034HC002
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3 / 4 "1 / 4 "€9.91
B
S4034HC004
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F1.125 "1 / 2 "€13.55
B
S4036HC001
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F5 / 8 "1 / 8 "€6.27
B
S4036HC003
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F7 / 8 "3 / 8 "€14.02
B
S4036HC006
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1-21 / 64 "3 / 4 "€24.81
C
S3016HC012
316 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi1-57 / 64 "1.25 "€17.78
B
S4036HC002
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3 / 4 "1 / 4 "€8.16
B
S4036HC004
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1.125 "1 / 2 "€16.97
B
S4036HC010
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1.75 "1"€40.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?