Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 77S-M1-100 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 20 meshin seulakoko, 400 psi paine | BZ3ZUZ 0220327

WATTS 77S-M1-100 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 20 mesh-siivilä, 400 psi paine

Varastossa
Tuote: BZ3ZUZ Malli: 77S-M1-100 1 1/2Ristiviite: 0220327

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineValurauta
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliGarlock
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja77S
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliValurauta
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 20 mesh-siivilä, 400 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPeiteaineTiivistemateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPitimen kannen tyyppiNäytön kokoHinta
WATTS 77S-M1-20 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 208 astetta C, 400 Psi paine | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1ValurautaValurautaPTFE1"3 / 4 "Napautettu ilman sulkutulppaa20 mesh€78.96
WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4ValurautaValurautaGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€101.47
WATTS 77S-M1-20 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2ValurautaValurautaGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€122.26
WATTS 77S-M1-20 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2ValurautaValurautaGarlock2"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€189.36
WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 20 meshin seulakoko, 400 psi paine | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2ValurautaValurautaGarlock2 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla20 mesh€417.75
Tarjouspyyntö
WATTS 77S-M1-3/64 3 Y siivilä, 3 tuuman sisääntulo, 3/64 näytön koko, 400 psi paine | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3ValurautaValurautaGarlock3"1 1 / 2 "Napautettu sulkutulpalla3 / 64 "€585.88
Tarjouspyyntö
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Wye-siivilä, 1 1/2 tuuman koko, 100 mesh-siivilä, pronssi | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2PronssiPronssiEPDM1 1 / 2 "1"Napautettu ilman sulkutulppaa100 MESH€304.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77S-M1-100 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 20 mesh-siivilä, 400 psi paine
€188.52 / yksikkö