WATTS 77S M1 -sarjan valurautaiset Wye-kuviosiivilät


Suodattaa
Kehon malli: Wye , Vartalo tyyli: Wye , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Paine: 400 psi , Mfr. Sarja: 77S , Min. Lämpötila: 32 astetta F , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Paineluokitus: 27.6 bar 66 astetta C / 17.2 bar 208 astetta C , Näytön materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliRungon materiaaliPeiteaineTiivistemateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPitimen kannen tyyppiNäytön kokoHinta (ei alv)
A
777SM1-100 1 1/2
PronssiPronssiEPDM1 1 / 2 "1"Napautettu ilman sulkutulppaa100 MESH€304.82
Tarjouspyyntö
B
77S-M1-60 3/8
ValurautaValurautaGarlock3 / 8 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla60 MESH€85.76
C
77S-M1-100 1/4
ValurautaValurautaGarlock1 / 4 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla100 MESH€85.76
C
77S-M1-100 3/8
ValurautaValurautaGarlock3 / 8 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla100 MESH€85.76
B
77S-M1-60 1
ValurautaValurautaGarlock1"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla60 MESH€119.30
B
77S-M1-40 1 1/4
ValurautaValurautaGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla40 mesh€180.85
C
77S-M1-20 3
ValurautaValurautaGarlock3"1 1 / 2 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€717.49
Tarjouspyyntö
C
77S-M1-1/8 3
ValurautaValurautaGarlock3"1 1 / 2 "Napautettu sulkutulpalla3 / 64 "€717.49
Tarjouspyyntö
C
77S-M1-30
ValurautaValurautaGarlock3 / 4 "1 / 2 "Napautettu sulkutulpalla30 mesh€98.05
C
77S-M1-20 1/4
ValurautaValurautaGarlock1 / 4 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€57.73
C
77S-M1-60 1/4
ValurautaValurautaGarlock1 / 4 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla60 MESH€85.76
B
77S-M1-40 1/4
ValurautaValurautaGarlock1 / 4 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla40 mesh€85.76
C
77S-M1-80 1/4
ValurautaValurautaGarlock1 / 4 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla80 mesh€85.76
C
77S-M1-20 1
ValurautaValurautaPTFE1"3 / 4 "Napautettu ilman sulkutulppaa20 mesh€78.96
C
77S-M1-1/16 3
ValurautaValurautaGarlock3"1 1 / 2 "Napautettu sulkutulpalla1 / 16 "€717.49
Tarjouspyyntö
D
77S-M1-20 2
ValurautaValurautaGarlock2"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€189.36
B
77S-M1-20 2 1/2
ValurautaValurautaGarlock2 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla20 mesh€417.75
Tarjouspyyntö
B
77S-M1-80 1 1/4
ValurautaValurautaGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla80 mesh€180.85
B
77S-M1-100 1 1/4
ValurautaValurautaGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla100 MESH€180.85
B
77S-M1-60 1 1/2
ValurautaValurautaGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€202.94
B
77S-M1-80 1 1/2
ValurautaValurautaGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€202.94
B
77S-M1-40 2
ValurautaValurautaGarlock2"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla40 mesh€286.15
B
77S-M1-80 2 1/2
ValurautaValurautaGarlock2 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla20 mesh€635.12
Tarjouspyyntö
C
77S-M1-1/32 2 1/2
ValurautaValurautaGarlock2 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpallaJan-32€635.12
Tarjouspyyntö
D
77S-M1-20 1/2
ValurautaValurautaPTFE1 / 2 "3 / 8 "Napautettu ilman sulkutulppaa20 mesh€57.73
C
77S-M1-1/32 3
ValurautaValurautaGarlock3"1 1 / 2 "Napautettu sulkutulpallaJan-32€717.49
Tarjouspyyntö
B
77S-M1-80 3
ValurautaValurautaGarlock3"1 1 / 2 "Napautettu sulkutulpalla80 mesh€717.49
Tarjouspyyntö
C
77S-M1-80 3/8
ValurautaValurautaGarlock3 / 8 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla80 mesh€85.76
B
77S-M1-60 2 1/2
ValurautaValurautaGarlock2 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla20 mesh€635.12
Tarjouspyyntö
B
77S-M1-40 1/2
ValurautaValurautaGarlock1 / 2 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla40 mesh€77.70
B
77S-M1-80 1/2
ValurautaValurautaGarlock1 / 2 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla80 mesh€85.76
C
77S-M1-60 1/2
ValurautaValurautaGarlock1 / 2 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla60 MESH€85.76
C
77S-M1-40 1
ValurautaValurautaGarlock1"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla40 mesh€119.30
B
77S-M1-80 1
ValurautaValurautaGarlock1"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla80 mesh€119.30
C
77S-M1-100 1
ValurautaValurautaGarlock1"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla100 MESH€119.30
C
77S-M1-20 1 1/4
ValurautaValurautaGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€101.47
C
77S-M1-20 1 1/2
ValurautaValurautaGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€122.26
C
77S-M1-40 1 1/2
ValurautaValurautaGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€188.52
C
77S-M1-80 2
ValurautaValurautaGarlock2"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla80 mesh€308.20
C
77S-M1-40 2 1/2
ValurautaValurautaGarlock2 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla20 mesh€635.12
Tarjouspyyntö
C
77S-M1-60 3
ValurautaValurautaGarlock3"1 1 / 2 "Napautettu sulkutulpalla60 MESH€717.49
Tarjouspyyntö
B
77S-M1-3/64 2 1/2
ValurautaValurautaGarlock2 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla3 / 64 "€635.12
Tarjouspyyntö
B
77S-M1-1/8 2 1/2
ValurautaValurautaGarlock2 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla1 / 8 "€635.12
Tarjouspyyntö
B
77S-M1-40 3
ValurautaValurautaGarlock3"1 1 / 2 "Napautettu sulkutulpalla40 mesh€669.92
Tarjouspyyntö
B
77S-M1-100 3
ValurautaValurautaGarlock3"1 1 / 2 "Napautettu sulkutulpalla100 MESH€717.49
Tarjouspyyntö
C
77S-M1-20 3/8
ValurautaValurautaGarlock3 / 8 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€57.73
B
77S-M1-3/64 3
ValurautaValurautaGarlock3"1 1 / 2 "Napautettu sulkutulpalla3 / 64 "€585.88
Tarjouspyyntö
C
77S-M1-60 1 1/4
ValurautaValurautaGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla60 MESH€180.85
B
77S-M1-100 1 1/2
ValurautaValurautaGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla20 mesh€188.52
B
77S-M1-60 2
ValurautaValurautaGarlock2"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla60 MESH€308.20
C
77S-M1-100 2
ValurautaValurautaGarlock2"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla100 MESH€286.15
C
77S-M1-100 2 1/2
ValurautaValurautaGarlock2 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla100 MESH€635.12
Tarjouspyyntö
B
77S-M1-40 3/8
ValurautaValurautaGarlock3 / 8 "3 / 8 "Napautettu sulkutulpalla40 mesh€85.76

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?