VESTIL AHS-2/4-TLC teräspukkinosturin pyörä, 8 jalkaa x 2 jalkaa, kokonaislukko | AG7LFT

VESTIL AHS-2/4-TLC teräspukkinosturin pyörä, 8 jalkaa x 2 jalkaa, kokonaislukko

Varastossa
Tuote: AG7LFT Malli: AHS-2/4-TLC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€611.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyörä
Koko2000-4000 paunaa.
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Korkeus8"
Pituus8"
Lukon tyyppiYhteensä
MittayksikötSARJA
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
TyyppiKääntyvä
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRullamateriaaliLeveysHinta
VESTIL AHS-6/8-TLC teräspukkinosturin pyörä, 8 jalkaa x 3 jalkaa, kokonaislukko | AG7LGW AHS-6/8-TLC6000-8000 paunaa.fenoliset3"€1,328.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHS-2/4-TLC teräspukkinosturin pyörä, 8 jalkaa x 2 jalkaa, kokonaislukko
€611.27 / yksikkö