VESTIL AHA-4-8-12 Säädettävä pukkinosturi, 4000 lb., 8 x 12 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LEU

VESTIL AHA-4-8-12 säädettävä pukkinosturi, 4000 lb., 8 x 12 jalkaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7LEU Malli: AHA-4-8-12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,599.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä korkeusKyllä
Säädettävä lisäys6"
Pohjan pituus96 "
Pohjan leveys53.9375 "
Palkin korkeus8"
Koko4000 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörällinen ylälevy4 "x 4 1 / 2"
Pyörän tyyppiKääntyvä (4) asennon lukkopyörä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Laipan leveys4"
Korkeus152.13 "
Korkeudensäätö6 sisään.
I Säteen laipan leveys4"
Palkin korkeus8 ft.
I säteen pituus96 "
I Beam Range114 "- 144"
Pituus96 "
MateriaaliAlumiini
Max. Tyhjennys144 "
Max. Kokonaiskorkeus152.125 "
Min. raivaaminen114 "
Pyörän määrä4
Vaunumatkan etäisyys72-1 / 4 "
Under I Beam käyttökorkeus114 "- 144"
Käytettävä säteen pituus72.25 "
Käyttökelpoinen matka72 1 / 4 "
Leveys53.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.85
Laivan korkeus (cm)310.2
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)137
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliI säteen pituusPalkin korkeusLeveysI Säteen laipan leveysKokoPyörän tyyppiHinta
VESTIL AHA-2-10-10 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 10 x 10 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDV AHA-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€4,846.65
Tarjouspyyntö
VESTIL AHA-2-10-12 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 10 x 12 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDW AHA-2-10-12120 "-53.75 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,150.12
VESTIL AHA-2-10-8 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 10 x 8 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LDX 32Y280 AHA-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,385.94
VESTIL AHA-2-12-10 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 12 x 10 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDY AHA-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,539.63
VESTIL AHA-2-12-12 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 12 x 12 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDZ AHA-2-12-12144 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,814.42
VESTIL AHA-2-12-8 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 12 x 8 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LEA AHA-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,337.72
VESTIL AHA-2-15-10 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 15 x 10 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LEB AHA-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€7,252.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHA-4-8-12 säädettävä pukkinosturi, 4000 lb., 8 x 12 jalkaa, hopea, alumiini
€6,599.10 / yksikkö