VESTIL AHA-2-10-12 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 10 x 12 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDW

VESTIL AHA-2-10-12 säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 10 x 12 jalkaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7LDW Malli: AHA-2-10-12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,150.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä korkeusKyllä
Säädettävä lisäys6"
Pohjan pituus120 "
Pohjan leveys53.75 "
Palkin korkeus6"
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörällinen ylälevy4 "x 4 1 / 2"
Pyörän tyyppiKääntyvä (4) asennon lukkopyörä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Laipan leveys3.31 "
Korkeus150 "
Korkeudensäätö6 sisään.
I Säteen laipan leveys3-5 / 16 "
Palkin korkeus6 ft.
I säteen pituus120 "
I Beam Range114 "- 144"
Pituus120 "
MateriaaliAlumiini
Max. Tyhjennys144 "
Max. Kokonaiskorkeus150 "
Min. raivaaminen114 "
Pyörän määrä4
Vaunumatkan etäisyys96-1 / 4 "
Under I Beam käyttökorkeus114 "- 144"
Käytettävä säteen pituus96.25 "
Käyttökelpoinen matka96 1 / 4 "
Leveys53.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.85
Laivan korkeus (cm)304.8
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)136.53
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliI säteen pituusPalkin korkeusLeveysI Säteen laipan leveysKokoPyörän tyyppiHinta
VESTIL AHA-2-10-10 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 10 x 10 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDV AHA-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€4,846.65
Tarjouspyyntö
VESTIL AHA-2-10-8 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 10 x 8 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LDX 32Y280 AHA-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,385.94
VESTIL AHA-2-12-10 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 12 x 10 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDY AHA-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,539.63
VESTIL AHA-2-12-12 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 12 x 12 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDZ AHA-2-12-12144 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,814.42
VESTIL AHA-2-12-8 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 12 x 8 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LEA AHA-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,337.72
VESTIL AHA-2-15-10 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 15 x 10 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LEB AHA-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€7,252.04
VESTIL AHA-2-15-12 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 15 x 12 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LEC AHA-2-15-12180 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€7,578.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHA-2-10-12 säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 10 x 12 jalkaa, hopea, alumiini
€5,150.12 / yksikkö