VESTIL AFT-30-NM -lava-auto, 400 Lb. Kapasiteetti, 18-1/2 x 30 tuuman koko, alumiini | AG7LCY 36JP52

VESTIL AFT-30-NM kuorma-auto, 400 Lb. Kapasiteetti, 18-1/2 x 30 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AG7LCY Malli: AFT-30-NMRistiviite: 36JP52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Koko400 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliJälkiä jättämätön polyuretaani
Pyörän tyyppi(Edessä) Jäykkä, (Taka) Kääntyvä
Pyörän leveys1"
VäriHopea
Kannen korkeus6 5 / 16 "
Kannen pituus30 "
Kannen leveys18 1 / 2 "
Etupyörän halkaisija.4"
Kahvan korkeus10 sisään.
Kahvan korkeus10 "
Korkeus33.562 "
Sisältää(1) 27 1/4" korkeus x 17 1/2" leveä kahva, (2) kääntyvät takapyörät ja (2) jäykät etupyörät
Pituus30 "
Kantavuus400 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Alustan korkeus6.31 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kahvojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus33.56 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys18.5 "
Lavan korkeus6.31 "
Platform Pituus30 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan leveys18.5 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.4"
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)85.25
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Alustan korkeusPyörä Dia.Pyörän leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLavan korkeusPlatform PituusHinta
VESTIL AFT-36-NM -lava-auto, 600 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuuman koko, alumiini | AG7LCZ AFT-36-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "€336.46
VESTIL AFT-48-NM -lava-auto, 600 Lb. Kapasiteetti, 24 x 48 tuuman koko, alumiini | AG7LDA AFT-48-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "48 "24 "8.38 "48 "€376.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AFT-30-NM kuorma-auto, 400 Lb. Kapasiteetti, 18-1/2 x 30 tuumaa, alumiinia
€200.44 / yksikkö