VESTIL AFT-36-NM -lava-auto, 600 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuuman koko, alumiini | AG7LCZ

VESTIL AFT-36-NM kuorma-auto, 600 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuuman koko, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7LCZ Malli: AFT-36-NM

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€336.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliJälkiä jättämätön polyuretaani
Pyörän tyyppi(Edessä) Jäykkä, (Taka) Kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriHopea
Kannen korkeus8 3 / 8 "
Kannen pituus36 "
Kannen leveys24 "
Etupyörän halkaisija.5"
Kahvan korkeus11 sisään.
Kahvan korkeus11 "
Korkeus34.062 "
Sisältää(1) 27 1/4" korkeus x 23" leveä kahva, (2) kääntyvät takapyörät ja (2) jäykät etupyörät
Pituus36 "
Kantavuus400 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Alustan korkeus8.38 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kahvojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus34.06 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Lavan korkeus8.38 "
Platform Pituus36 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)86.52
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Alustan korkeusPyörä Dia.Pyörän leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLavan korkeusPlatform PituusHinta
VESTIL AFT-30-NM -lava-auto, 400 Lb. Kapasiteetti, 18-1/2 x 30 tuuman koko, alumiini | AG7LCY 36JP52 AFT-30-NM6.31 "4"1"33.56 "30 "18.5 "6.31 "30 "€200.44
VESTIL AFT-48-NM -lava-auto, 600 Lb. Kapasiteetti, 24 x 48 tuuman koko, alumiini | AG7LDA AFT-48-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "48 "24 "8.38 "48 "€376.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AFT-36-NM kuorma-auto, 600 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuuman koko, alumiini
€336.46 / yksikkö