VESTIL AEC-3660-3-GFN Säädettävä Ergonominen Kärry, Lasilla täytetty nailonpyörä | CE3ACW

VESTIL AEC-3660-3-GFN säädettävä ergonominen kärry, lasitäytteinen nailonpyörä

Tuote: CE3ACW Malli: AEC-3660-3-GFN
€2,816.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen käsiauto
Alahyllyn kapasiteetti1800 lbs.
Alahyllyn korkeus9 1 / 4 "
Koko3000 lbs.
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän koko6 "x 2"
Pyörän tyyppi(4) kääntyvä, (2) jäykkä
VäriSininen, keltainen
Kannen leveys35 11 / 16 "
Syvyys72.125 "
Korkeus49.31 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus72.13 "
MateriaaliTeräs
Keskimmäisen hyllyn kapasiteetti600 lbs.
Pyörän määrä6
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn korkeusSäädettävä
Hyllyn pituus59.69 "
Hyllyn leveys35.69 "
Ylähyllyn kapasiteetti600 lbs.
Ylähyllyn korkeus42 7 / 8 "
Leveys37.31 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliHinta
VESTIL AEC-3660-3-MR Säädettävä ergonominen kärry, valettu kumipyörä | CE3ACX AEC-3660-3-MRHometta kumi€2,754.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AEC-3660-3-GFN säädettävä ergonominen kärry, lasitäytteinen nailonpyörä
€2,816.31 / yksikkö