VESTIL AALLS-60 latausvalo, säätövarsi, pituus 60 tuumaa, natrium

Varastossa
Tuote: AG7LAG Malli: AALLS-60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€629.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
HakemusKäytä lastauslaitureissa ja sen ympäristössä parantaaksesi näkyvyyttä tummissa perävaunuissa
Käden pituus60 "
Varsi tyyppiKaksoisvarsi säädettävä
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppiKorkean paineen natrium
PuristinEi
VäriKeltainen
yhteys StyleLiitä
Laajennettu pituus66 3 / 4 "
Korkeus12.5 "
Kotelopolykarbonaatti
Sisältää60 tuumaa Pitkä kaksivartinen lataustelakkavalo
Pituus37.25 "
MateriaaliAlumiini
Max. Teho per lamppu50W
MittayksikötJOKA
Polttimien lukumäärä1
Kokonaissyvyys37 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus12 1 / 2 "
Kokonaispituus37 1 / 4 "
kokonaisleveys9 1 / 2 "
Vaihe1
SuojamateriaaliMuovi
AlaluokkaTyövalot
TyyppiRiippuva
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
VedenpitäväEi
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)94.62
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8530800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusLaajennettu pituusSisältääKokonaispituusHinta
VESTIL AALLS-40 lastausvalo, säätövarsi, pituus 40 tuumaa, natrium | AG7LAF AALLS-4040 "47 "40 tuumaa Pitkä kaksivartinen lataustelakkavalo27 3 / 8 "€592.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AALLS-60 latausvalo, säätövarsi, pituus 60 tuumaa, natrium
€629.81 / yksikkö