VESTIL AALLS-40 latausvalo, säätövarsi, pituus 40 tuumaa, natrium

Varastossa
Tuote: AG7LAF Malli: AALLS-40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€592.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
HakemusKäytä lastauslaitureissa ja sen ympäristössä parantaaksesi näkyvyyttä tummissa perävaunuissa
Käden pituus40 "
Varsi tyyppiKaksoisvarsi säädettävä
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppiKorkean paineen natrium
PuristinEi
VäriKeltainen
yhteys StyleLiitä
Laajennettu pituus47 "
Korkeus12.5 "
Kotelopolykarbonaatti
Sisältää40 tuumaa Pitkä kaksivartinen lataustelakkavalo
Pituus27.38 "
MateriaaliAlumiini
Max. Teho per lamppu50W
MittayksikötJOKA
Polttimien lukumäärä1
Kokonaissyvyys27 3 / 8 "
Kokonaiskorkeus12 1 / 2 "
Kokonaispituus27 3 / 8 "
kokonaisleveys9 1 / 2 "
Vaihe1
SuojamateriaaliMuovi
AlaluokkaTyövalot
TyyppiRiippuva
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
VedenpitäväEi
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)69.53
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8530800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusLaajennettu pituusSisältääKokonaispituusHinta
VESTIL AALLS-60 lastausvalo, säätövarsi, pituus 60 tuumaa, natrium | AG7LAG AALLS-6060 "66 3 / 4 "60 tuumaa Pitkä kaksivartinen lataustelakkavalo37 1 / 4 "€629.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AALLS-40 latausvalo, säätövarsi, pituus 40 tuumaa, natrium
€592.58 / yksikkö