VERSA KOOL GPVM18 sumuinen ilma pyöreä 18 tuumaa 3000 Cfm 115v | AD6UJG 4ARK3

VERSA KOOL GPVM18 sumuinen ilma pyöreä 18 tuumaa 3000 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AD6UJG Malli: GPVM18Ristiviite: 4ARK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,292.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumuinen ilmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.190/270/310
koollaKokoonpanematon
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.18 "
Terän materiaaliTeräs
CFM korkea3000
CFM matala2000
CFM Medium2600
Johdon pituus25ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus42 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila107-astetta F
Maks. Syvyys15 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/10
Moottorin eristysLuokka
Moottorin kierrosluku1000/1400/1570
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaLattia
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.5/1.3/1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.20 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso60 / 52dBA
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts130
Leveys24 "
Langansuojuksen viimeistelyValkoinen jauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.02
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)
    • Alamerkki: VERSA-MIST

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. SyvyysAsennuspaikkaHinta
VERSA KOOL GPVM18C sumuinen ilma pyöreä 18 tuumaa 3000 Cfm 115v | AD6UJH ​​4ARK4 GPVM18CAdj 53-72 "26.5 "Jalusta€1,631.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA KOOL GPVM18 sumuinen ilma pyöreä 18 tuumaa 3000 Cfm 115v
€1,292.76 / yksikkö