Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M34M04-04 Jakotukki 4 -asema | AD8GCM 4KB27

ARO M34M04-04 Jakotukin 4 asema

Varastossa
Tuote: AD8GCM Malli: M34M04-04Ristiviite: 4KB27

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Korkeus1.375 "
Pituus6.875 "
NPT-portti1/2 tuumaa
Lukumäärä Asemat4
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
ARO M26M02-04 Jakotukkien 4 asema | AD8GCB 4KB17 M26M02-041-1 / 64 "Venttiilin jakotukki5 5 / 16 "2.38 "€172.45
ARO M30M03-04 Jakotukki 4 -asema | AD8GCG 4KB22 M30M03-041 7 / 32 "Venttiilin jakotukki6 7 / 64 "3.38 "€187.22
ARO SML81N-04 jakotukki 4 asemaa AD9NDT 4TR92 SML81N-040.955 "Moninainen3.74 "2.28 "€164.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M34M04-04 Jakotukin 4 asema
€253.73 / yksikkö