Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371162050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 1-8 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VTG Malli: 371162050Ristiviite: 6ATF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€521.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus3.625 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus7.875 "
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301162040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1-8 Unc, 2B | AE8JRA 6DHP8 3011620402BTaperlock-kierretulppa5.875 "€235.17
VERMONT GAGE ​​301162050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1-8 Unc, 3B | BH2KWQ 301162050-Taperlock-kierretulppa-€217.83
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371162060 Go/NoGo Set Pistoke, 1-8 Unc, 3A, Teräs | BH2UPM 371162060-Liitä Gage-€471.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371162050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 1-8 Unc, 2A
€521.35 / yksikkö