Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371154050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 3/4-20 Unef, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VTC Malli: 371154050Ristiviite: 6ATF5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€508.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus3.25 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus6.25 "
Kierteen koko3 / 4-20
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.33
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)3.33
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301154040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 3/4-20 Unef, 2B | AE8JQW 6DHP4 3011540402BTaperlock-kierretulppa5.125 "€271.22
VERMONT GAGE ​​301154050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 3/4-20 Unef, 3B | BH2KRL 301154050-Taperlock-kierretulppa-€248.56
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311154040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/4-20 Unef 2B | BH2NLU 311154040-Käännettävä pistokemittari-€370.17
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311154050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/4-20 Unef 3B | BH2NLV 311154050-Käännettävä pistokemittari-€370.17
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371154060 Go/NoGo Set Pistoke, 3/4-20 Unef, 3A, Teräs | BH2UJL 371154060-Liitä Gage-€467.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371154050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 3/4-20 Unef, 2A
€508.84 / yksikkö