Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371153050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 3/4-16 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VTB Malli: 371153050Ristiviite: 6ATF4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus3.25 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus6.25 "
Kierteen koko3 / 4-16
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)3.33
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)3.33
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301153040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 3/4-16 Unf, 2B | AE8JQV 6DHP3 3011530402BTaperlock-kierretulppa5.125 "€186.39
VERMONT GAGE ​​301153050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 3/4-16 Unf, 3B | BH2KRG 301153050-Taperlock-kierretulppa-€173.73
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311153040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/4-16 Unf 2B | BH2NLN 311153040-Käännettävä pistokemittari-€249.90
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311153050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/4-16 Unf 3B | BH2NLP 311153050-Käännettävä pistokemittari-€249.90
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321153040 Go/NoGo Sti Assembly, 3/4-16 Unf, 2B | BH2PBB 321153040-Liitä Gage-€244.57
VERMONT GAGE ​​321153050 Go/NoGo Sti Assembly, 3/4-16 Unf, 3B | BH2PBC 321153050-Liitä Gage-€237.87
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371153060 Go/NoGo Set Pistoke, 3/4-16 Unf, 3A, teräs | BH2UJF 371153060-Liitä Gage-€366.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371153050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 3/4-16 Unf, 2A
€395.01 / yksikkö