Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371120050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #10-24 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VQY Malli: 371120050Ristiviite: 6ATC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus2"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus3 5 / 16 "
Kierteen koko# 10-24
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301120040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #10-24 Unc, 2B | AE8JPR 6DHK7 3011200402BTaperlock-kierretulppa3.187 "€132.86
VERMONT GAGE ​​301120050 Go/NoGo Taperlock Assembly, #10-24 Unc, 3B | BH2KFC 301120050-Taperlock-kierretulppa-€125.62
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311120040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #10-24 Unc 2B | BH2NEL 311120040-Käännettävä pistokemittari-€179.47
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311120050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #10-24 Unc 3B | BH2NEM 311120050-Käännettävä pistokemittari-€179.47
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321120040 Go/NoGo Sti Assembly, #10-24 Unc, 2B | BH2NXE 321120040-Liitä Gage-€174.12
VERMONT GAGE ​​321120050 Go/NoGo Sti Assembly, #10-24 Unc, 3B | BH2NXF 321120050-Liitä Gage-€171.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371120060 Go/NoGo Set Pistoke, #10-24 Unc, 3A, Teräs | BH2TVR 371120060-Liitä Gage-€261.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371120050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #10-24 Unc, 2A
€300.10 / yksikkö