Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371118550 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #8-36 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VQX Malli: 371118550Ristiviite: 6ATC7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus2"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus3 5 / 16 "
Kierteen koko# 8-36
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301118540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #8-36 Unf, 2B | AE8JPQ 6DHK6 3011185402BTaperlock-kierretulppa3.187 "€133.56
VERMONT GAGE ​​301118550 Go/NoGo Taperlock Assembly, #8-36 Unf, 3B | BH2KEY 301118550-Taperlock-kierretulppa-€125.62
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311118540 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #8-36 Unf 2B | BH2NEF 311118540-Käännettävä pistokemittari-€177.07
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311118550 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #8-36 Unf 3B | BH2NEG 311118550-Käännettävä pistokemittari-€177.07
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321118540 Go/NoGo Sti Assembly, #8-36 Unf, 2B | BH2NWZ 321118540-Liitä Gage-€174.12
VERMONT GAGE ​​321118550 Go/NoGo Sti Assembly, #8-36 Unf, 3B | BH2NXA 321118550-Liitä Gage-€171.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371118560 Go/NoGo Set Plug Assembly, #8-36 Unf, 3A, teräs | BH2TVL 371118560-Liitä Gage-€261.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371118550 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #8-36 Unf, 2A
€282.74 / yksikkö