TENNSCO CVD7818W LIGHT GREY Vaatekaapin säilytyskaappi vaaleanharmaa | AF4QMU 9G103

TENNSCO CVD7818W VAALEAN HARMAA Vaatekaapin säilytyskaappi Vaaleanharmaa

Tuote: AF4QMU Malli: CVD7818W LIGHT GREYRistiviite: 9G103
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriVaaleanharmaa
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaKaksinkertainen
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliVaatekaappi
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.68
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiKaapin väriMitataKahvaHyllyjen lukumääräHinta
TENNSCO CVD1871 SAND Vaatekaapin säilytyskaappi Clearview Sand AF3WPT 8DPX2 CVD1871 Hiekka78 "KokoonpanematonKokoonpanematon-Hiekka22Kaksinkertainen2-
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD1871 BLACK Vaatekaapin säilytyskaappi Clearview Black AF3XFZ 8E328 CVD1871 MUSTA78 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbMusta22Kaksinkertainen2€1,222.04
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD2471 SAND Vaatekaapin säilytyskaappi Clearview Sand AF3XGA 8E329 CVD2471 Hiekka78 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbHiekka22Kaksinkertainen2€1,345.90
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD7824W LIGHT GREY Vaatekaapin säilytyskaappi vaaleanharmaa | AF3XPG 8EGW1 CVD7824W VALON HARMAA78 "koollaHitsatut200 lbVaaleanharmaa22Kaksinkertainen2€1,418.93
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD7114 LIGHT GREY Vaatekaapin säilytyskaappi vaaleanharmaa | AF3XPQ 8EGZ9 CVD7114 VALONHARMAA72 "koollaHitsatut150 - 200 paunaaVaaleanharmaa24Yksi1€1,077.21
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD2471 BLACK Vaatekaapin säilytyskaappi Clearview Black AF4AZG 8NFV3 CVD2471 MUSTA78 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbMusta22Kaksinkertainen2€1,345.90
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD1471 LIGHT GREY Vaatekaapin säilytyskaappi vaaleanharmaa | AF4CWQ 8RHG7 CVD1471 VALONHARMAA72 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 - 200 paunaaVaaleanharmaa24Yksi2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CVD7818W VAALEAN HARMAA Vaatekaapin säilytyskaappi Vaaleanharmaa