Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371115050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #6-32 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE8KAW Malli: 371115050Ristiviite: 6DJP6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus1.75 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2.875 "
Kierteen koko# 6-32
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301115040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #6-32 Unc, 2B | AE8JPM 6DHK3 3011150402BTaperlock-kierretulppa2 21 / 32 "€133.76
VERMONT GAGE ​​301115050 Go/NoGo Taperlock Assembly, #6-32 Unc, 3B | BH2KEK 301115050-Taperlock-kierretulppa-€125.62
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311115040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #6-32 Unc 2B | BH2NDP 311115040-Käännettävä pistokemittari-€177.07
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311115050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #6-32 Unc 3B | BH2NDQ 311115050-Käännettävä pistokemittari-€177.07
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321115040 Go/NoGo Sti Assembly, #6-32 Unc, 2B | BH2NWH 321115040-Liitä Gage-€177.29
VERMONT GAGE ​​321115050 Go/NoGo Sti Assembly, #6-32 Unc, 3B | BH2NWJ 321115050-Liitä Gage-€173.73
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371115060 Go/NoGo Set Pistoke, #6-32 Unc, 3A, Teräs | BH2TUV 371115060-Liitä Gage-€261.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371115050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #6-32 Unc, 2A
€300.46 / yksikkö