Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371105050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #2-56 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE8KAN Malli: 371105050Ristiviite: 6DJN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus1.5 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2 5 / 16 "
Kierteen koko# 2-56
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräHinta
VERMONT GAGE ​​301105040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #2-56 Unc, 2B | AE8JPE 6DHJ6 3011050402BTaperlock-kierretulppa€177.52
VERMONT GAGE ​​301105050 Go/NoGo Taperlock Assembly, #2-56 Unc, 3B | BH2KDA 301105050-Taperlock-kierretulppa€167.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311105040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #2-56 Unc 2B | BH2NBW 311105040-Käännettävä pistokemittari€209.14
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311105050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #2-56 Unc 3B | BH2NBX 311105050-Käännettävä pistokemittari€209.14
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321105040 Go/NoGo Sti Assembly, #2-56 Unc, 2B | BH2NVA 321105040-Liitä Gage€195.11
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321105050 Go/NoGo Sti Assembly, #2-56 Unc, 3B | BH2NVB 321105050-Liitä Gage€195.11
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371105060 Go/NoGo Set Pistoke, #2-56 Unc, 3A, Teräs | BH2TTA 371105060-Liitä Gage€308.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371105050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #2-56 Unc, 2A
€357.34 / yksikkö