Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301105040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #2-56 Unc, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JPE Malli: 301105040Ristiviite: 6DHJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus1.5 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2 5 / 16 "
Kierteen koko# 2-56
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräHinta
VERMONT GAGE ​​371105050 Go/NoGo Set Pistoke, #2-56 Unc, 2A | AE8KAN 6DJN9 3711050502ALiitä Gage€346.62
VERMONT GAGE ​​301105050 Go/NoGo Taperlock Assembly, #2-56 Unc, 3B | BH2KDA 301105050-Taperlock-kierretulppa€167.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311105040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #2-56 Unc 2B | BH2NBW 311105040-Käännettävä pistokemittari€209.14
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311105050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #2-56 Unc 3B | BH2NBX 311105050-Käännettävä pistokemittari€209.14
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321105040 Go/NoGo Sti Assembly, #2-56 Unc, 2B | BH2NVA 321105040-Liitä Gage€203.28
VERMONT GAGE ​​321105050 Go/NoGo Sti Assembly, #2-56 Unc, 3B | BH2NVB 321105050-Liitä Gage€195.11
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371105060 Go/NoGo Set Pistoke, #2-56 Unc, 3A, Teräs | BH2TTA 371105060-Liitä Gage€308.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301105040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #2-56 Unc, 2B
€177.56 / yksikkö