Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U67021.025.0100 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 X 1 tuuman pituus, 25PK | AA9WUJ 1HA26

APPROVED VENDOR U67021.025.0100 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 x 1 tuuman pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9WUJ Malli: U67021.025.0100Ristiviite: 1HA26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma0.520-0.480 "
Pää Dia.0.375-0.367 "
Pään korkeus0.19 - 0.172 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1886
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.025.0100 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 x 1 tuuman pituus, 25PK
€11.98 /pakkaus