Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​362104020 NoGo Ring Gage, säädettävä, M2.0-0.40, 2A | AE8JYL 6DJH1

VERMONT GAGE 362104020 NoGo Ring Gage, säädettävä, M2.0-0.40, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JYL Malli: 362104020Ristiviite: 6DJH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispaksuus1 / 4 "
thread Pituus3 / 32 "
Kierteen kokoM2.0-0.40
Kiertyyppi6g
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräDia ulkopuolella.Kokonaispaksuusthread PituusKierteen kokoHinta
VERMONT GAGE ​​362101020 NoGo Ring Gage, säädettävä, M1.6-0.35, 2A | AE8JYJ 6DJG9 362101020Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€305.62
VERMONT GAGE ​​362107020 NoGo Ring Gage, säädettävä, M2.5-0.45, 2A | AE8JYN 6DJH3 362107020Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45€237.35
VERMONT GAGE ​​362108520 NoGo Ring Gage, säädettävä, M3.0-0.50, 2A | AE8JYQ 6DJH5 362108520Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€206.46
VERMONT GAGE ​​362110020 NoGo Ring Gage, säädettävä, M3.5-0.60, 2A | AE8JYT 6DJH7 362110020Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€205.13
VERMONT GAGE ​​362111520 NoGo Ring Gage, säädettävä, M4.0-0.70, 2A | AE8JYV 6DJH9 362111520Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€202.56
VERMONT GAGE ​​362114520 NoGo Ring Gage, säädettävä, M5.0-0.80, 2A | AE8JYX 6DJJ1 362114520Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€200.59
VERMONT GAGE ​​362117520 NoGo Ring Gage, säädettävä, M6.0-1.00, 2A | AE8JYZ 6DJJ3 362117520Säädettävä lankarengas1-3 / 8 "11 / 32 "11 / 32 "M6.0-1.00€181.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 362104020 NoGo Ring Gage, säädettävä, M2.0-0.40, 2A
€266.45 / yksikkö