Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361162030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 1-8 Unc, 2A | AE8JXQ 6DJF2

VERMONT GAGE 361162030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 1-8 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JXQ Malli: 361162030Ristiviite: 6DJF2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.2-1 / 2 "
Kokonaispaksuus11 / 16 "
thread Pituus11 / 16 "
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361162040 NoGo Ring Gage, 1-8 Unc, 3A, teräs | BH2QGM 361162040Ring Gage€304.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361162030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 1-8 Unc, 2A
€322.61 / yksikkö