Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361148030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 5/8-18 Unf, 2A | AE8JWY 6DJD6

VERMONT GAGE 361148030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 5/8-18 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JWY Malli: 361148030Ristiviite: 6DJD6

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€190.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.2-3 / 16 "
Kokonaispaksuus9 / 16 "
thread Pituus9 / 16 "
Kierteen koko5 / 8-18
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361148040 NoGo Ring Gage, 5/8-18 Unf, 3A, teräs | BH2PYH 361148040Ring Gage€184.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361148030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 5/8-18 Unf, 2A
€190.84 / yksikkö